ESD-Rollen (1 Satz = 5 Stück)

Artikel-Nr.: 963189
Setpreis 5 Stück (19,44 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Stift-⌀ 11 mm
Satz-Inhalt 5
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963189
EAN / GTIN 2050001739865
Herstellernummer 00025231

Beschreibung

Passend für:

Fußkreuze für Nr. 965300965329 und Nr. 965390965422.
Fußkreuze Nr. 972674, 972676.

Hinweis:

Für hohe Stühle und Hocker sind nur Sitz-Stopp-Rollen geeignet.
Stiftdurchmesser = 11 mm.