Steckschlüssel-Satz 0

Artikel-Nr.: 962646 0
Rabatt
36,80 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade: 2/3
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade 2/3
passend für Betriebseinrichtung Werkbank
Breite 321 mm
Tiefe 520 mm
Ausführung leer für Werkzeugsätze
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 962646 0
EAN / GTIN 4045197765895
Herstellernummer 962646 0

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugsortimente im zweifarbigen Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keine Flüssigkeit auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Hartschaum-Einsätze ohne Werkzeug (leer).

Passend für:

Schubladen der Werkbankreihe KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (Blockreihe 600 mm) und HOLEX Schubladen-Nutzfläche 490×520 mm. Die Hartschaumeinsätze füllen 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) der Schubladennutzfläche.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 962646 Gr. 0: 1 St.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb