Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Einteilungssortiment

Artikel-Nr.: 961270

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Fachbodenschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Fachbodenschrank
Höhe 48 mm
passend für Werkzeugschrank Breite in E 36E
passend für Werkzeugschrank Tiefe in E 26E
passend für Schubladen Nutzbreite 612 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 445 mm
passend für Auszugboden Nutzbreite 595 mm
passend für Auszugboden Nutztiefe 442 mm
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 961270
EAN / GTIN 4037519006489
Herstellernummer AQ-5536-CH8000

Beschreibung

Passend für:

Schubladen und Auszugböden der Systemschränke Gr. 750 (36×26 E), Schubladen-Nutzfläche 612×445 mm, Auszugboden-Nutzfläche 595×442 mm.

Lieferumfang:

2 UNI-Boxen Nr. 960910 Gr. 96×96;
3 UNI-Boxen Nr. 960910 Gr. 96×144;
2 UNI-Boxen Nr. 960910 Gr. 96×192;
1 UNI-Box Nr. 960910 Gr. 96×240;
1 UNI-Box Nr. 960910 Gr. 144×144;
1 UNI-Box Nr. 960910 Gr. 144×192;
1 UNI-Box Nr. 960910 Gr. 240×336;
1 Grundplatte Nr. 961140 Gr. 576×432;
4 Klebepads

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb