Maul- / Ringmaulschlüsselbox

Artikel-Nr.: 961080
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 48 mm
Breite 240 mm
Tiefe 336 mm
Anzahl Aufnahmen 12
passend für Schlüsselform Doppelring oder Ring-Maulschlüssel
passend für Schlüsselweite 4 mm - 24 mm
Material ABS Kunststoff
Farbe schwarz
Produktart Lagerbox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 961080
EAN / GTIN 4037519002573
Herstellernummer AQ-2110-CH8000

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von 12 geraden Doppelmaul-, Doppelring- oder Ring-Maulschlüsseln SW4 bis 24.

Hinweis:

Grundplatten zur Aufnahme der Boxen finden Sie unter Nr. 961140.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb