• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnet Einsatz ∙ für Steckschlüsseleinsätze ∙ Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 960MGT
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
Artikelnummer 960MGT
EAN / GTIN 4000896097661
Herstellernummer 960MGT
L-Nummer L60140 1346

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Sicheres Halten von Schrauben und Muttern im Steckschlüsseleinsatz
  • Universell einsetzbar in metrischen Sechskant- und Doppelsechskant Steckschlüsseleinsätzen Schlüsselweite 10 bis 19 mm
  • Kunststoff-Einsätze mit integriertem Magnet
  • Hohe Haltekraft
  • Wiederverwendbar
  • 10-teiliger Satz, für metrische Steckschlüsseleinsätze
    Schlüsselweite 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 mm
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb