VARIO-BOX Endstück 1-muldig

Artikel-Nr.: 960970
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 24 mm
Breite 72 mm
Tiefe 96 mm
Mulde Nutzbreite 61 mm
Anzahl Mulden 1
Material ABS Kunststoff
Farbe schwarz
Endstück für individuelle Längenanpassung ja
stapelbar ja
Fixierung auf Noppenmatte ja
Produktart Schubladen-Mulde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960970
EAN / GTIN 4037519008445
Herstellernummer AQ-1122-CH8000

Beschreibung

Hinweis:

Grundplatten zur Aufnahme der Boxen finden Sie unter Nr. 961140.