MULTI-BOX 8-muldig

Artikel-Nr.: 960950
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
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
    Höhe 24 mm
    Breite 144 mm
    Tiefe 192 mm
    Mulde Nutzhöhe 18 mm
    Mulde Nutzbreite 22 mm
    Mulde Nutztiefe 133 mm
    Anzahl Mulden 8
    Material ABS Kunststoff
    Farbe schwarz
    Endstück für individuelle Längenanpassung nein
    stapelbar ja
    Fixierung auf Noppenmatte ja
    Produktart Schubladen-Mulde

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 960950
    EAN / GTIN 4037519000517
    Herstellernummer AQ-0113-CH8000

    Beschreibung

    Hinweis:

    Grundplatten zur Aufnahme der Boxen finden Sie unter Nr. 961140.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb