UNI-BOX 48 mm hoch 96X288 mm

Artikel-Nr.: 960910 96X288
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 48 mm
    Höhe innen 42 mm
    Breite 96 mm
    Breite innen 85 mm
    Tiefe 288 mm
    Tiefe innen 277 mm
    Material ABS Kunststoff
    vorbereitet für Abdeckung ja
    stapelbar ja
    Fixierung auf Noppenmatte ja
    Produktart Kleinteilebehälter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 960910 96X288
    EAN / GTIN 4037519001613
    Herstellernummer AQ-0108-CH8000

    Beschreibung

    Hinweis:

    Grundplatten zur Aufnahme der Boxen finden Sie unter Nr. 961140.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb