• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentwerkzeug-Set mit SENSOTORK Nr. 701/32/1 32tlg

Artikel-Nr.: 96090005
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
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
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
maximales Drehmoment 20 cNm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Serie SENSOTORIK
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96090005
EAN / GTIN 4018754293094
Herstellernummer 96090005
L-Nummer L60010 7343

Beschreibung

Beschreibung:

  • SO KOMPAKT. SO GROSSARTIG. SENSOTORK® 701 MIT ZUBEHÖR.
  • Immer, wenn auf engstem Raum ein absolut präziser Schraubenanzug gewährleistet und dokumentiert werden muss, spielt der elektronische Drehmomentschlüssel seine Stärken
    aus. Neben seiner besonders schlanken und kompakten Bauform überzeugt er durch eine innovative und intuitive Eintastensteuerung sowie eine fest eingebaute Feinzahnknarre mit 80 Zähnen. Ergänzt wird das Set um den robusten Garniturenkasten sowie Verlängerung, Steckschlüsseleinsätzen und Bits.
    • Features Drehmomentschlüssel
    • anzeigend
    • sehr schlanke und kompakte Bauform für kleine Drehmomente ab 1 N·m
    • Maßeinheiten: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
    • Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt
    • Zusatzfunktionen mit Software SENSOMASTER 4 (frei erhältlich nach Registrierung unter www.stahlwille.de/sensomaster): - Schraubfall einstellbar - Bewertung des Schraubvorgangs durch farbige LEDs, Buzzer und Vibration - Kalibrierintervall einstellbar - dokumentationsfähig
    • Lieferung mit Lithium-Batterie 3,6 V, Typ 14500
    • Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. ggf. Nachjustieren ohne Demontage
    • mit Zertifikat
    • Anzeigeabweichung ± 4 %
    Inhalt:
    • 1 Drehmomentschlüssel Nr. 701/2: 1–20 N·m, 1/4″
    • 11 1/4″ Steckschlüsseleinsätze Nr. 40: 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    • 1 1/4″ QuickRelease-Verlängerung Nr. 405QR/2: L. 54 mm
    • 1 Bit-Halter Nr. 412
      • 3 Bits für Kreuzschlitzschrauben Nr. 1221-1223: PH1; PH2; PH3
      • 3 Bits für Kreuzschlitzschrauben Nr. PZ1221-1223: PZ1; PZ2; PZ3
      • 4 Bits für Innensechskantschrauben Nr. 13011304: 4; 5; 6; 8 mm
      • 7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben Nr. 1414-1420: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
      • 1 USB-Kabel Nr.7754: USB-A Stecker an Micro-B Stecker

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 32
  • Inhalt: Drehmomentschlüssel SENSOTORK® 701
    Steckschlüsseleinsätze 1/4″ 6-kant, 4; 5; 5;5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    Steckschlüsselverlängerung 1/4″, L. 54 mm
    Bithalter 1/4″ 4-kant zu 1/4″ 6-kant
    Bits 6-kant 4, 5, 6, 8 mm
    Bits Kreuzschlitz PH 1, 2, 3
    Bits Kreuzschlitz PZ 1, 2, 3
    Bits TX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
    USB-Anschlusskabel 2.0
  • Höhe mm (h): 55 mm
  • Länge mm (L): 320 mm
  • Gewicht: 923 g
  • Breite mm (b): 135 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb