• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Box Nr. 56tlg

Artikel-Nr.: 96080156
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96080156
    EAN / GTIN 4018754332021
    Herstellernummer 96080156
    L-Nummer L60010 7473

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bit-Box mit 1/4″ Außensechskantantrieb nach DIN 3126/ISO 1173
    • robuste Box mit transparentem Deckel
    Inhalt 56-teilig:
    • 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter mit Magnet
    • 3 Bits 4; 5; 6 mm für Schlitzschrauben L.25 mm (je 2x)
    • 3 Bits PH1; PH2; PH3 für Kreuzschlitzschrauben L.25 mm (je 3x)
    • 3 Bits PZ1; PZ2; PZ3 für Kreuzschlitzschrauben L.25 mm (je 3x)
    • 7 Bits T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 für Innen-TORX®-Schrauben L.25 mm (je 2x)
    • 7 Bits T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 L. 25mm für Innen TORX®-Schrauben (TORX® TAMPER RESISTANT)
    • 3 Bits 3; 4; 5 mm für Innensechskantschrauben L.25 mm
    • 1 Bit 6 mm für Schlitzschrauben L.75 mm
    • 2 Bits PH2; PH3 für Kreuzschlitzschrauben L.75 mm
    • 2 Bits PZ1; PZ2 für POZIDRIV/SUPADRIV®-Schrauben L.75 mm
    • 2 Bits T20; T25 für Innen TORX®-Schrauben L.75 mm

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 56
    • Höhe mm (h): 37 mm
    • Länge mm (L): 128 mm
    • Breite mm (b): 100 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb