• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Box Nr.1204/21-2 21tlg

Artikel-Nr.: 96080122
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96080122
    EAN / GTIN 4018754211081
    Herstellernummer 96080122
    L-Nummer L60010 4480

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aufbewahrungsbehältnis mit 20 Bit-Schraubendrehereinsätzen
    Inhalt:
  • 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter und Magnet
  • Kreuzschlitz PH 3 Bits, PH1; PH2; PH3 für Kreuzschlitzschrauben
  • Schlitz 4 Bits, 0,5 x 4,0; 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm für Schlitzschrauben
  • TORX® 6 Bits, T10; T15; T20; T25; T30; T40 für Innen TORX®-Schrauben
  • Innensechskant 3 Bits, 4; 5; 6 mm für Innensechskantschrauben
  • TORQ-SET® 4 Bits, 4; 6; 8; 10 für TORQ-SET®-Schrauben
  • Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 21
    • Höhe mm (h): 32 mm
    • Länge mm (L): 100 mm
    • Gewicht: 181 g
    • Breite mm (b): 82 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb