• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Box Nr.1203 11tlg

Artikel-Nr.: 96080115
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96080115
EAN / GTIN 4018754290796
Herstellernummer 96080115
L-Nummer L60010 6512

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufbewahrungsbehältnis mit 10 Bit-Schraubendrehereinsätzen
  • kompakt: viele Werkzeuge – geringer Platzbedarf
  • inkl. praktischer Standfunktion
Inhalt:
  • 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter und Magnet
  • Kreuzschlitz PH 3 Bits, PH1; PH2; PH3 für Kreuzschlitzschrauben
  • Kreuzschlitz PZ 3 Bits, PZ1; PZ2; PZ3 für POZIDRIV/SUPADRIV®-Schrauben
  • Innensechskant 4 Bits, 3; 4; 5; 6 mm für Innensechskantschrauben
  • Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 11
    • Höhe mm (h): 12 mm
    • Länge mm (L): 100 mm
    • Gewicht: 110 g
    • Breite mm (b): 60 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb