• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Box Air Nr.1208 30tlg

Artikel-Nr.: 96080030
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
Artikelnummer 96080030
EAN / GTIN 4018754336760
Herstellernummer 96080030
L-Nummer L60010 8119

Beschreibung

Beschreibung:

  • spezielle Zusammenstellung für den Luftfahrtbereich
  • Bit-Box mit 1/4″ Außensechskantantrieb nach DIN 3126/ISO 1173
  • Bithalter nicht magnetisch zum Schutz vor empfindlicher Bordelektronik
  • robuste Box mit Klarsichtdeckel zur besseren Übersicht
  • zweifarbige TCS Einlage
Inhalt 30-teilig
  • 1 Schnellwechselhalter 1/4″ L.58 mm
  • 6 Bits PH1; PH2; PH3 für Kreuzschlitzschrauben L.25 mm (je 2x)
  • 3 Bits 0,6 x 4,5; 1,2 x 6,5; 1,2 x 8 mm für Schlitzschrauben L.25 mm
  • 3 Bits T6; T15; T20 mm für Innen-TORX®-Schrauben L.25 mm
  • 8 Bits 4; 6; 8; 10 für TORQ-SET®-Schrauben L.25 mm (je 2x)
  • 8 Bits 5/64; 9/64; 1/8; 3/16; 5/32; 7/64; 3/32; 7/32″ für INHEX-Schrauben L.25 mm
  • 1 Verbindungsteil 1/4″ 4-Kant auf 1/4″ 6-Kant

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 30
  • Höhe mm (h): 35 mm
  • Länge mm (L): 102 mm
  • Gewicht: 236 g
  • Breite mm (b): 74 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb