Kunststoffmulde, rot 4

Artikel-Nr.: 960620 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
749 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Unterteilungen Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Höhe 26 mm
Breite 150 mm
Tiefe 150 mm
Breite in E 9 E
Tiefe in E 9 E
Mulden Breite 34 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
Muldenraster Trennplättchen 15 mm
Anzahl Unterteilung 4
passend für Schubladen Fronthöhe 50 und höher mm
passend für Schubladen Fronthöhe 50 und höher mm
passend für Schubladen Breite in E 27E; 36E; 54E
passend für Schubladen Tiefe in E 27E; 36E
Material ABS Kunststoff
Farbe rot
Produktart Muldeneinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960620 4
EAN / GTIN 4045197334015
Herstellernummer 960620 4

Beschreibung

Ausführung:

Aus schlagfestem Kunststoff (ABS), Innenseite geschlitzt zur Unterteilung mittels Steckplättchen (Teilung 15 mm).

Verwendung:

16 Einzelmulden füllen eine Schublade der Größe 36×36 E. Zur Aufbewahrung von empfindlichen Werkzeugen.

Hinweis:

Mulden-Sortimente siehe Nr. 960190, 960250, 960371, 960379, 960432, 960445.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb