• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüsselsatz 60/6/6/882 12tlg

Artikel-Nr.: 96060101
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96060101
EAN / GTIN 4018754080151
Herstellernummer 96060101
L-Nummer L60010 3175

Beschreibung

Beschreibung:

  • im stabilen Stahlblechkasten
Inhalt 12-teilig:
  • 6 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant Nr. 60: 36; 41; 46; 50; 55; 60 mm
  • 1 Knarre Nr. 882
    • 2 Verlängerungen Nr. 859/8 (200 mm); Nr. 859/16 (410 mm)
    • 1 Winkelgelenk Nr. 884
      • 1 Kopf zum Quergriff Nr. 886
        • 1 Handgriff Nr. 888

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 12
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1″
  • Höhe mm (h): 95 mm
  • Länge mm (L): 810 mm
  • Gewicht: 19720 g
  • Breite mm (b): 193 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb