• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüsselsatz 55A/16/6 22tlg

Artikel-Nr.: 96054103
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96054103
EAN / GTIN 4018754080144
Herstellernummer 96054103
L-Nummer L60010 226

Beschreibung

Beschreibung:

  • im stabilen Stahlblechkasten
Inhalt 22-teilig:
  • 16 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant Nr. 55a: 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4; 1 5/16; 1 3/8; 1 7/16; 1 1/2; 1 5/8; 1 11/16; 1 3/4; 1 13/16; 1 7/8; 2″
  • 1 Knarre Nr. 552
    • 2 Verlängerungen Nr. 559/8 (200 mm); Nr. 559/16 (400 mm)
    • 1 Winkelgelenk Nr. 554
      • 1 Kopf zum Quergriff Nr. 556
        • 1 Handgriff Nr. 558

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 22
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/4″
  • Höhe mm (h): 93 mm
  • Länge mm (L): 538 mm
  • Gewicht: 16750 g
  • Breite mm (b): 243 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb