• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüsselsatz 55A/10/5 15tlg

Artikel-Nr.: 96054101
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96054101
EAN / GTIN 4018754080120
Herstellernummer 96054101
L-Nummer L60010 3782

Beschreibung

Beschreibung:

  • im stabilen Stahlblechkasten
Inhalt 15-teilig:
  • 10 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant Nr. 55a: 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4; 1 3/8; 1 7/16; 1 1/2; 1 5/8; 1 3/4; 1 13/16; 1 7/8″
  • 1 Knarre Nr. 552
    • 2 Verlängerungen Nr. 559/8 (200 mm); Nr. 559/16 (400 mm)
    • 1 Kopf zum Quergriff Nr. 556
      • 1 Handgriff Nr. 558

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 15
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/4″
  • Höhe mm (h): 90 mm
  • Länge mm (L): 540 mm
  • Gewicht: 12620 g
  • Breite mm (b): 190 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb