• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Satz Steckschlüsseleinsätze mit Clip-Leiste 10-32mm 10tlg

Artikel-Nr.: 96053010
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96053010
EAN / GTIN 4018754331291
Herstellernummer 96053010
L-Nummer L60010 7491

Beschreibung

Beschreibung:

  • AS-Drive-Profil mit Doppelsechskant
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
  • zur Aufbewahrung von 1/2″ Steckschlüsseleinsätzen
  • sichere Fixierung auf Kunststoffträgern mit Kugelarretierung
  • Steckschlüsselleisten können an einer Wand/ Lochwand befestigt werden
Inhalt 11-teilig:
  • 10 Steckschlüsseleinsätze 1/2″ Nr. 50: 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
  • 1 Steckschlüsselleiste Nr. 12918/10

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 10
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 1120 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb