• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitztrennwand für Schubladen Breite 1322 mm 100/125 mm

Artikel-Nr.: 960520 100/125
Rabatt
40,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

für Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Höhe 75 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 100/125 mm
passend für Schubladen Breite 1.322 mm
passend für Schubladen Breite in E 78E
passend für Schubladen Tiefe 610 mm
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
Material Stahlblech lackiert RAL 7035 lichtgrau
Fixierung am Schubladenboden Verschraubung mit Schrauben Nr. 960530
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960520 100/125
EAN / GTIN 4045197333421
Herstellernummer 960520 100/125

Beschreibung

Ausführung:

Die Trennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen. Trennwände mit Schubladenboden verschrauben. Schrauben siehe Nr. 960530.
Lackiert in RAL 7035 lichtgrau.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb