• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Satz Steckschlüsseleinsätze mit Clip-Leiste 5-14mm 10tlg

Artikel-Nr.: 96051010
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96051010
EAN / GTIN 4018754331277
Herstellernummer 96051010
L-Nummer L60010 7527

Beschreibung

Beschreibung:

  • AS-Drive-Profil mit Doppelsechskant
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
  • zur Aufbewahrung von 1/4″ Steckschlüsseleinsätzen
  • sichere Fixierung auf Kunststoffträgern mit Kugelarretierung
  • Steckschlüsselleisten können an einer Wand/ Lochwand befestigt werden
Inhalt 11-teilig:
  • 10 Steckschlüsseleinsätze 1/4″ Nr. 40D: 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 1 Steckschlüsselleiste Nr. 12916/10

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 10
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • Gewicht: 200 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb