Schlitztrennwand, verzinkt für Schubladen Breite 610 mm, 36 E, für Schubladen-Fronthöhe: 200mm

Artikel-Nr.: 960500 200
Rabatt
15,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
251 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Höhe 175 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 200 mm
passend für Schubladen Breite 610 mm
passend für Schubladen Breite in E 36E
passend für Schubladen Tiefe 610 mm
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
Material Stahlblech lackiert RAL 7035 lichtgrau
Fixierung am Schubladenboden Verschraubung mit Schrauben Nr. 960530
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960500 200
EAN / GTIN 4045197333339
Herstellernummer 960500 200

Beschreibung

Ausführung:

Die Trennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen. Trennwände mit Schubladenboden verschrauben. Schrauben siehe Nr. 960530.

Verwendung:

Zur Unterteilung der Schubladenbreite oder -tiefe bei Schubladen 36×36 E Nr. 943011 / 3021, sowie zur Unterteilung der Schubladenbreite von 36 E-tiefen Schubladen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb