{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Betriebseinrichtung | Werkzeugschrank | |
Höhe | 125 mm | |
Teilungseinheit | 1 E = 17 mm | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 150/175 mm | |
passend für Schubladen Breite | 457 mm | |
passend für Schubladen Breite in E | 27E | |
passend für Schubladen Tiefe | 457 mm | |
passend für Schubladen Tiefe in E | 27E | |
Material | Stahlblech lackiert RAL 7035 lichtgrau | |
Fixierung am Schubladenboden | Verschraubung mit Schrauben Nr. 960530 | |
Produktart | Schlitztrennleiste |
Artikelnummer | 960490 150/175 | |
EAN / GTIN | 4045197333254 | |
Herstellernummer | 960490 150/175 |