Kleinteilebehälter-Sortiment für 1 Schublade B71/2+3

Artikel-Nr.: 960446 B71/2+3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite×Tiefe in E 78×36 E
Behälter Höhe 71 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
Anzahl Behälter gesamt 38
passend ab Schubladen Fronthöhe 100 mm
passend für Schubladen Breite in E 78E
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
passend für Schubladen Nutzbreite 1.326 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 612 mm
Material Polystyrol
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960446 B71/2+3
EAN / GTIN 4045197708854
Herstellernummer 960446 B71/2+3

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Polystyrol.
Eine Schlitztrennwand verhindert das Verrutschen der Behälter.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Schrauben, Muttern, Scheiben usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 78×36 E.
Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 1326×612 mm vollständig.

Inhalt:

Behälter Nr. 960650: 12 St. Gr. 71/2; 26 St. Gr. 71/3
Schlitztrennwand: 1 St.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb