Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 54×36 E) für Schubladen-Fronthöhe 3+6

Artikel-Nr.: 960440 3+6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
    Teilungseinheit 1 E = 17 mm
    Anzahl Schlitztrennwände 3
    Anzahl Trennbleche 6
    passend für Schubladen Fronthöhe 300 mm
    passend für Schubladen Breite in E 54E
    passend für Schubladen Tiefe in E 36E
    passend für Schubladen Nutzbreite 918 mm
    passend für Schubladen Nutztiefe 612 mm
    Produktart Schubladen-Trennwand

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 960440 3+6
    EAN / GTIN 4045197345417
    Herstellernummer 960440 3+6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Schlitztrennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen.
    Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

    Verwendung:

    Zur Lagerung von Werkzeugen, Geräten, Kleinteilen usw.

    Passend für:

    Schubladen der Größe 54×36 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 918×612 mm vollständig.

    Inhalt:

    Schlitztrennwand Nr. 960500: 3 St.
    Trennblech (siehe Nr. 960540960600): 4 St. Gr. 200; 2 St. Gr. 251

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb