Mulden-Sortiment für 1 Schublade M4+3

Artikel-Nr.: 960432 M4+3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Breite×Tiefe in E 64×36 E
Mulden Höhe 26 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 50 mm
passend für Schubladen Breite in E 64E
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
Material ABS Kunststoff
Produktart Schubladen-Mulde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960432 M4+3
EAN / GTIN 4045197558510
Herstellernummer 960432 M4+3

Beschreibung

Ausführung:

Mulden aus schlagfestem Kunststoff (ABS). Innenseite geschlitzt zur Unterteilung mittels Trennplättchen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Gewindebohrern, Reibahlen, Spiralbohrern usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 64×36 E.
Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 1088×612 mm vollständig.

Inhalt:

Mulde Nr. 960620: 12 St. Gr. 4;
16 St. Gr. 3
Steckplättchen Nr. 960630: 50 St. Gr. 4;
20 St Gr. 3

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb