Mulden-Sortiment für 1 Schublade M4+3+2

Artikel-Nr.: 960371 M4+3+2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
    Breite×Tiefe in E 54×27 E
    Mulden Höhe 26 mm
    Teilungseinheit 1 E = 17 mm
    passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 50 mm
    passend für Schubladen Breite in E 54E
    passend für Schubladen Tiefe in E 27E
    Material ABS Kunststoff
    Produktart Schubladen-Mulde

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 960371 M4+3+2
    EAN / GTIN 4045197365866
    Herstellernummer 960371 M4+3+2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mulden aus schlagfestem Kunststoff (ABS). Innenseite geschlitzt zur Unterteilung mittels Trennplättchen.
    Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr.960665) bzw. Barcode-Träger (Nr.960660) aufgesteckt werden.

    Verwendung:

    Zur Lagerung von Gewindebohrern, Reibahlen, Spiralbohrern usw.

    Passend für:

    Schubladen der Größe 54×27 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 918×459 mm vollständig.

    Inhalt:

    Mulde Nr. 960620: 6 St. Gr. 4; 6 St. Gr. 3; 6 St. Gr. 2
    Steckplättchen Nr. 960630: 20 St. Gr. 4; 12 St. Gr. 3; 12 St. Gr. 2

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb