Einteilungsmaterial-Sortiment für einen kompletten Schrank, 36×36 E, Größe passend für Schrank Nr. 943201 / 943206: 900/7B

Artikel-Nr.: 960370 900/7B
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe passend für Schrank Nr. 943201 / 943206 Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 36×36 E
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
passend für Schubladen Breite in E 36 E
passend für Schubladen Tiefe in E 36 E
passend für Schubladen Nutzbreite 612 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 612 mm
passend für Schrank Nr. 943201; Nr. 943206 900/7B
Produktart Schubladen-Einteilung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960370 900/7B
EAN / GTIN 4045197658487
Herstellernummer 960370 900/7B

Beschreibung

Verwendung:

Zur Bestückung eines kompletten Werkzeugschrankes Nr. 943201 oder 943206.

Inhalt:

Bestückung je Schublade.

Inhalt:

Muldensortiment (für Schubladenhöhe): Gr. 4+3+2 (50 mm) Nr. 960250
Kleinteilebehälter-Sortiment (für Schubladenhöhe): Gr. 1−3/44 (75 mm) Nr. 960260
Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für Schubladenhöhe): Gr. 5+22 (75 mm); Gr. 4+18 (125 mm); Gr. 4+18 (150 mm); Gr. 3+14 (175 mm); Gr. 2+4 (250 mm) Nr. 960310960350

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb