• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüsselsatz 50/16/6QR KN 22tlg

Artikel-Nr.: 96031446
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96031446
    EAN / GTIN 4018754287222
    Herstellernummer 96031446
    L-Nummer L60010 6487

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
    Inhalt 22-teilig:
    • 16 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant Nr. 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 1 Knarre Nr. 512QR N
      • 3 Verlängerungen Nr. 509QR/3 (75 mm); Nr. 509QR/5 (130 mm); Nr. 509QR/10 (255 mm)
      • 1 Quergriff Nr. 506QR
        • 1 Kardangelenk Nr. 510QR

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 22
    • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
    • Höhe mm (h): 65 mm
    • Länge mm (L): 458 mm
    • Gewicht: 4502 g
    • Breite mm (b): 254 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb