• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüsselsatz 50/54/25/6QR KN 31tlg

Artikel-Nr.: 96031440
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96031440
EAN / GTIN 4018754287215
Herstellernummer 96031440
L-Nummer L60010 6430

Beschreibung

Beschreibung:

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
Inhalt 31-teilig:
  • 17 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant Nr. 50: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 8 INHEX-Einsätze Nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
  • 1 Knarre Nr. 512QR N
    • 3 Verlängerungen Nr. 509QR/3 (75 mm); Nr. 509QR/5 (130 mm); Nr. 509QR/10 (255 mm)
    • 1 Quergriff Nr. 506QR
      • 1 Kardangelenk Nr. 510QR

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 31
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
  • Höhe mm (h): 65 mm
  • Länge mm (L): 458 mm
  • Gewicht: 5270 g
  • Breite mm (b): 254 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb