• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüsselsatz 50/43/7QR 50tlg

Artikel-Nr.: 96031236
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96031236
    EAN / GTIN 4018754331314
    Herstellernummer 96031236
    L-Nummer L60010 7577

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • im stabilen Stahlblechkasten
    • mit stabilem Tragegriff und zwei Verschlüssen
    Inhalt 50-teilig:
    • 23 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant Nr. 50: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
    • 7 Steckschlüsseleinsätze, lang Nr. 51: 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27 mm
    • 2 Steckschlüsseleinsätze, lang, mit Gummieinsatz Nr. 51: 16 mm - 5/8″; 20,8 mm - 13/16″
    • 6 Gelenk-Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant Nr. 53: 10; 13; 16; 17; 18; 19 mm
    • 5 INHEX-Einsätze Nr. 54: 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre Nr. 512QR N
      • 3 QuickRelease-Verlängerungen Nr. 509QR/3 (75mm); Nr. 509QR/5 (130 mm); Nr. 509QR/10 (255 mm)
      • 1 Gelenkgriff Nr. 504/15
        • 1 QuickRelease-Quergriff Nr. 506QR
          • 1 QuickRelease-Kardangelenk Nr. 510QR

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 50
    • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
    • Höhe mm (h): 53 mm
    • Länge mm (L): 540 mm
    • Gewicht: 11115 g
    • Breite mm (b): 292 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb