• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüsselsatz 50MA/39/6QR 45tlg

Artikel-Nr.: 96030107
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96030107
    EAN / GTIN 4018754286737
    Herstellernummer 96030107
    L-Nummer L60010 6955

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • im stabilen Stahlblechkasten
    Inhalt 45-teilig:
    • 39 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant
    • · Nr. 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
    • · Nr. 50a: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4″
    • 1 Knarre Nr. 512QR N
      • 3 Verlängerungen Nr. 509QR/3 (75 mm); Nr. 509QR/5 (130 mm); Nr. 509QR/10 (255 mm)
      • 1 Quergriff Nr. 506QR
        • 1 Kardangelenk Nr. 510QR

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 45
    • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
    • Höhe mm (h): 55 mm
    • Länge mm (L): 540 mm
    • Gewicht: 8890 g
    • Breite mm (b): 290 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb