Kleinteilebehälter-Sortiment für 1 Schublade 1/64

Artikel-Nr.: 960260 1/64
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Behälter-Größe / Anzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Breite×Tiefe in E 36×36 E
    Behälter Höhe 26 mm
    Teilungseinheit 1 E = 17 mm
    Anzahl Behälter gesamt 64
    passend ab Schubladen Fronthöhe 50 mm
    passend für Schubladen Breite in E 36E
    passend für Schubladen Tiefe in E 36E
    passend für Schubladen Nutzbreite 612 mm
    passend für Schubladen Nutztiefe 612 mm
    Material Polystyrol
    Produktart Kleinteilebehälter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 960260 1/64
    EAN / GTIN 2050001860132
    Herstellernummer 960260 1/64

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kleinteilebehälter aus Polystyrol.
    Zur Beschriftung können Etikettenhalter (Nr.960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

    Verwendung:

    Zur Lagerung von Schrauben, Muttern, Scheiben usw.

    Passend für:

    Schubladen der Größe 36×36 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 612×612 mm vollständig.

    Inhalt:

    Kleinteilebehälter 960650; 75×75 mm: 64

    Passende Produkte

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb