• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsselsatz 45A/22/8QR KN SG 30tlg

Artikel-Nr.: 96025207
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96025207
EAN / GTIN 4018754260799
Herstellernummer 96025207
L-Nummer L60010 5816

Beschreibung

Beschreibung:

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
Inhalt 30-teilig:
  • 14 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant Nr. 45a: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1″
  • 8 Gelenk-Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant Nr. 47a: 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4″
  • 1 Knarre Nr. 435SG-QR N
    • 3 Verlängerungen Nr. 427/3QR (76 mm); Nr. 427/6QR (160 mm); Nr. 427/10QR (240 mm)
    • 1 Kardangelenk Nr. 428QR
      • 2 Bit-Halter Nr. 442; Nr. 443
        • 1 Kurbel Nr. 453

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 30
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • Höhe mm (h): 65 mm
  • Länge mm (L): 458 mm
  • Gewicht: 3685 g
  • Breite mm (b): 257 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb