• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsselsatz 45A/12/5 KN 17tlg

Artikel-Nr.: 96025204
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96025204
    EAN / GTIN 4018754260775
    Herstellernummer 96025204
    L-Nummer L60010 5769

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
    Inhalt 17-teilig:
    • 11 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant Nr. 45a: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16″
    • 1 Steckschlüsseleinsatz mit Doppelsechskant, lang, mit Gummieinsatz Nr. 4600: 16 mm - 5/8″
    • 1 Knarre Nr. 435
      • 2 Verlängerungen Nr. 427/3 (76 mm); Nr. 427/10 (240 mm)
      • 1 Quergriff Nr. 425
        • 1 Kardangelenk Nr. 428

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 17
    • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
    • Höhe mm (h): 60 mm
    • Länge mm (L): 325 mm
    • Gewicht: 1652 g
    • Breite mm (b): 135 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb