Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 36×27 E) für Schubladen-Fronthöhe 5+12

Artikel-Nr.: 960243 5+12
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
Anzahl Schlitztrennwände 5
Anzahl Trennbleche 12
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm
passend für Schubladen Breite in E 36E
passend für Schubladen Tiefe in E 27E
passend für Schubladen Nutzbreite 612 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 459 mm
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960243 5+12
EAN / GTIN 4045197796042
Herstellernummer 960243 5+12

Beschreibung

Ausführung:

Die Schlitztrennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Werkzeugen, Geräten, Kleinteilen usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 36×27 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 612×459 mm vollständig.

Inhalt:

Schlitztrennwand Nr. 960490: 5 St.
Trennblech Nr. 960550960590: 12 St. Gr. 98

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb