• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsselsatz 45MA/28/5QR KN 33tlg

Artikel-Nr.: 96020107
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96020107
EAN / GTIN 4018754286720
Herstellernummer 96020107
L-Nummer L60010 7131

Beschreibung

Beschreibung:

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
Inhalt 33-teilig:
  • 28 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant
  • · Nr. 45: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • · Nr. 45a: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8″
  • 1 Knarre Nr. 435QR N
    • 2 Verlängerungen Nr. 427QR/3 (76 mm); Nr. 427QR/10 (240 mm)
    • 1 Quergriff Nr. 425QR
      • 1 Kardangelenk Nr. 428QR

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 33
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • Höhe mm (h): 60 mm
  • Länge mm (L): 415 mm
  • Gewicht: 2710 g
  • Breite mm (b): 230 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb