Kleinteilebehälter-Sortiment für 1 Schublade B46/1-3

Artikel-Nr.: 960183 B46/1-3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite×Tiefe in E 27 ×27 E
Behälter Höhe 46 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe 75 und höher mm
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960183 B46/1-3
EAN / GTIN 4045197887665
Herstellernummer 960183 B46/1-3

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Polystyrol.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Schrauben, Muttern, Scheiben usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 27×27 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 459×459 mm vollständig.

Inhalt:

Behälter Nr. 960650: 12 St. Gr. 46/1; 6 St. Gr. 46/2; 3 St. Gr. 46/3

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb