• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsselsatz 40AD/9/4 KN 13tlg

Artikel-Nr.: 96016302
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96016302
EAN / GTIN 4018754261628
Herstellernummer 96016302
L-Nummer L60010 5680

Beschreibung

Beschreibung:

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
Inhalt 13-teilig:
  • 9 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant Nr. 40aD: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2″
  • 1 Knarre Nr. 415
    • 2 Verlängerungen Nr. 405/2 (54 mm); Nr. 405/6 (150 mm)
    • 1 Kardangelenk Nr. 407

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 13
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
  • Höhe mm (h): 60 mm
  • Länge mm (L): 230 mm
  • Gewicht: 700 g
  • Breite mm (b): 130 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb