• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsselsatz 40AD/12/7QR KN SG 19tlg

Artikel-Nr.: 96015208
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96015208
    EAN / GTIN 4018754261611
    Herstellernummer 96015208
    L-Nummer L60010 5860

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
    Inhalt 19-teilig:
    • 11 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant Nr. 40aD: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
    • 1 Steckschlüsseleinsatz mit Sechskant Nr. 40a: 1/8″
    • 1 Knarre Nr. 415SG-QR
      • 3 Verlängerungen Nr. 405QR/2 (2x) (54 mm); Nr. 405QR/6 (150 mm)
      • 1 Kardangelenk Nr. 407QR
        • 1 Steckgriff Nr. 400QR
          • 1 Bit-Halter Nr. 412

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 19
    • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
    • Höhe mm (h): 60 mm
    • Länge mm (L): 230 mm
    • Gewicht: 872 g
    • Breite mm (b): 130 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb