• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″, 3/8″ Steckschlüsselsatz 40/45/36/12 KN 48tlg

Artikel-Nr.: 96012047
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96012047
EAN / GTIN 4018754260416
Herstellernummer 96012047
L-Nummer L60010 5779

Beschreibung

Beschreibung:

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
Inhalt 48-teilig:
  • 12 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant Nr. 45: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
  • 8 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant Nr. 40: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 mm
  • 1 Steckschlüsseleinsatz mit Doppelsechskant, lang, mit Gummieinsatz Nr. 4600: 16 mm - 5/8″
  • 3 Bits Kreuzschlitz PH 1221: PH1; 1222: PH2; 1223: PH3
  • 1 Bit Kreuzschlitz PZ PZ1222: PZ2
  • 6 Bits Schlitz 1160: 0,5 x 3 mm; 1162: 0,6 x 3,5 mm; 1164: 0,8 x 4 mm; 1166: 1 x 5,5 mm; 1166/1: 1,2 x 6,5 mm; 1168: 1,6 x 8 mm
  • 5 Bits INHEX 1300: 3 mm; 1301: 4 mm; 1302: 5 mm; 1303: 6 mm; 1304: 8 mm
  • 2 Knarren Nr. 415; Nr. 435
    • 3 Verlängerungen Nr. 427/3 (76 mm); Nr. 405/6 (150 mm); Nr. 427/10 (240 mm)
    • 2 Kardangelenke Nr. 407; Nr. 428
    • 1 Steckgriff Nr. 400
    • 1 Quergriff Nr. 425
    • 2 Bit-Halter Nr. 412; Nr. 442
    • 1 Reduzierstück Nr. 431

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 48
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″, 3/8″
  • Höhe mm (h): 60 mm
  • Länge mm (L): 420 mm
  • Gewicht: 2712 g
  • Breite mm (b): 230 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb