• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsselsatz 40/24/6QR KN 30tlg

Artikel-Nr.: 96011182
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96011182
EAN / GTIN 4018754261567
Herstellernummer 96011182
L-Nummer L60010 5855

Beschreibung

Beschreibung:

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
Inhalt 30-teilig:
  • 12 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant Nr. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 3 Schraubendrehereinsätze Schlitz Nr. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
  • 5 INHEX-Einsätze Nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 2 Schraubendrehereinsätze Kreuzschlitz PH Nr. 44P: PH1; PH2
  • 2 Schraubendrehereinsätze Kreuzschlitz PZ Nr. 44PZ: PZ1; PZ2
  • 1 Knarre Nr. 415QR N
    • 2 Verlängerungen Nr. 405QR/2 (54 mm); Nr. 405QR/6 (150 mm)
    • 1 Kardangelenk Nr. 407QR
      • 1 Steckgriff Nr. 400QR
        • 1 Quergriff Nr. 404QR

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 30
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
  • Höhe mm (h): 60 mm
  • Länge mm (L): 230 mm
  • Gewicht: 1018 g
  • Breite mm (b): 130 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb