• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsselsatz 40/13/6QR KN 19tlg

Artikel-Nr.: 96011180
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96011180
EAN / GTIN 4018754261543
Herstellernummer 96011180
L-Nummer L60010 5885

Beschreibung

Beschreibung:

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
Inhalt 19-teilig:
  • 13 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant Nr. 40: 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 1 Knarre Nr. 415QR N
    • 2 Verlängerungen Nr. 405QR/2 (54 mm); Nr. 405QR/6 (150 mm)
    • 1 Kardangelenk Nr. 407QR
      • 1 Steckgriff Nr. 400QR
        • 1 Quergriff Nr. 404QR

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 19
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
  • Höhe mm (h): 60 mm
  • Länge mm (L): 230 mm
  • Gewicht: 876 g
  • Breite mm (b): 130 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb