• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsselsatz 40/23/6QR KN 29tlg

Artikel-Nr.: 96011137
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96011137
    EAN / GTIN 4018754286997
    Herstellernummer 96011137
    L-Nummer L60010 6445

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
    Inhalt 29-teilig:
    • 11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 3 Schraubendrehereinsätze Schlitz Nr. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
    • 5 INHEX-Einsätze Nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
    • 4 Schraubendrehereinsätze Kreuzschlitz PH Nr. 44P: PH1; PH2; PH3; PH4
    • 1 Knarre Nr. 415QR N
      • 2 Verlängerungen Nr. 405QR/2 (54 mm); Nr. 405QR/6 (150 mm)
      • 1 Kardangelenk Nr. 407QR
        • 1 Steckgriff Nr. 400QR
          • 1 Quergriff Nr. 404QR

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 29
    • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
    • Höhe mm (h): 60 mm
    • Länge mm (L): 230 mm
    • Gewicht: 998 g
    • Breite mm (b): 130 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb