• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsselsatz 40/23/6 KN 29tlg

Artikel-Nr.: 96011136
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96011136
EAN / GTIN 4018754261529
Herstellernummer 96011136
L-Nummer L60010 5886

Beschreibung

Beschreibung:

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
Inhalt 29-teilig:
  • 11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 3 Schraubendrehereinsätze Schlitz Nr. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
  • 5 INHEX-Einsätze Nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 4 Schraubendrehereinsätze Kreuzschlitz PH Nr. 44P: PH1; PH2; PH3; PH4
  • 1 Knarre Nr. 415
    • 2 Verlängerungen Nr. 405/2 (54 mm); Nr. 405/6 (150 mm)
    • 1 Kardangelenk Nr. 407
      • 1 Steckgriff Nr. 400
        • 1 Quergriff Nr. 404

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 29
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
  • Höhe mm (h): 60 mm
  • Länge mm (L): 230 mm
  • Gewicht: 998 g
  • Breite mm (b): 130 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb