• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4 Steckschlüsselsatz 40/24/4 SCI 28 St.

Artikel-Nr.: 96010128
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
Artikelnummer 96010128
EAN / GTIN 4018754344758
Herstellernummer 96010128

Beschreibung

Beschreibung:

im Softcase mit Hartschaumeinlage

Inhalt 28-teilig:
  • 9 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4″ Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
  • 2 Bits Kreuzschlitz 1/4″ Nr. PH1221, PH1222: PH1; PH2
  • 2 Bits Kreuzschlitz 1/4″ Nr. PZ1221, PZ1222: PZ1; PZ2
  • 1 Bit Schlitz 1/4″ Nr. 1164: 0,8 x 4,0 mm
  • 4 Bits Innensechskant 1/4″ Nr. 1300-1303: 3; 4; 5; 6 mm
  • 6 Bits TORX® 1/4″ Nr. 1414-1419: T10; T15; T20; T25; T27; T30
  • 1 Knarre 1/4″ Nr. 415: L. 117 mm
  • 2 Verlängerungen 1/4″ Nr. 405: L. 54; 150 mm
  • 1 Bit-Halter 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm

Merkmal:

  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4
  • Anzahl Werkzeuge: 28 St.
  • Breite mm (b): 100 mm
  • Höhe mm (h): 50 mm
  • Länge mm (L): 235 mm
  • Gewicht (g): 574 g

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb