• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsselsatz 40/20/4QR SCI 24tlg

Artikel-Nr.: 96010127
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96010127
EAN / GTIN 4018754249183
Herstellernummer 96010127
L-Nummer 630375

Beschreibung

Beschreibung:

  • im Softcase mit Hartschaumeinlage
Inhalt 24-teilig:
  • 10 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 2 Bits für Kreuzschlitzschrauben Nr. 1221, 1222: PH1; PH2
  • 3 Bits für Innensechskantschrauben Nr. 1301-1303: 4 mm; 5 mm; 6 mm
  • 5 Bits TORX® Nr. 1414. 1415, 1416, 1417, 1419: T10; T15; T20; T25; T30
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre Nr. 415QR N: 1/4″
  • 2 Verlängerungen Nr. 405QR: 54 mm; 150 mm
  • 1 Bit-Halter Nr. 412

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 24
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
  • Höhe mm (h): 50 mm
  • Länge mm (L): 235 mm
  • Gewicht: 605 g
  • Breite mm (b): 100 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb