• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsselsatz 40MA/25/8QR KN 33tlg

Artikel-Nr.: 96010107
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96010107
    EAN / GTIN 4018754286713
    Herstellernummer 96010107
    L-Nummer L60010 6202

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
    Inhalt 33-teilig:
    • 25 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant
    • · Nr. 40: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm;
    • · Nr. 40a: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
    • 1 Knarre Nr. 415QR N
      • 2 Verlängerungen Nr. 405QR/2 (54 mm); Nr. 405QR/6 (150 mm)
      • 1 flexible Verlängerung Nr. 406 (152 mm)
      • 1 Kardangelenk Nr. 407QR
        • 1 Steckgriff Nr. 400QR
          • 1 Gelenkgriff Nr. 403
            • 1 Quergriff Nr. 404

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 33
    • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
    • Höhe mm (h): 55 mm
    • Länge mm (L): 325 mm
    • Gewicht: 1324 g
    • Breite mm (b): 135 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb