• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lithium Batterie BAT

Artikel-Nr.: 960016 BAT
auf Anfrage
Sofort lieferbar
771 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 3 V
wiederaufladbar nein
Gewicht pro Stück 11 g
Produktart Batterie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960016 BAT
EAN / GTIN 4045197941121
Herstellernummer 352239

Beschreibung

Ausführung:

Ersatzbatterie für das elektronische Schloss Nr. 960017.
3V Lithium Batterie CR15H270.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb