Admin Card für G-ELS TAG

Artikel-Nr.: 960013 TAG
Rabatt
33,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Variante des Schlosses TAG
Produktart Sicherungskarte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960013 TAG
EAN / GTIN 4045197911957
Herstellernummer 960013 TAG

Beschreibung

Ausführung:

Das elektronische Schloss wird durch Vorhalten in den jeweiligen Modus geweckt. Mit der Admin Card können Sie Ihr Schloss individualisieren und alle Menüeinstellungen vornehmen wie z.B. Anlegen und Entfernen von Benutzern, Auslesen des Batteriestatus, Einstellen der Displayhelligkeit u.v.m.

Passend für:

Elektronische Schließeinheit Nr. 960017.

Hinweis:

Sie können mehrere G-ELS Schlösser (Schließsystem) mit einer Admin Card verwalten. Die Admin Card ist der Masterschlüssel für Ihr Schließsystem und ist daher mit äußerster Sorgfalt zu behandeln. Die Admin Card wird separat versendet.
Bereits mit der Admin Card aktivierte und somit personifizierte Schließsysteme sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb