• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge SCHABERKLINGE 96, 10 in Klarsichtverpackung

Artikel-Nr.: 96.60
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96.60
EAN / GTIN 4002632913259
Herstellernummer 96.60
L-Nummer L60170 873

Beschreibung

Beschreibung:

Die SCHABERKLINGE NR. 96 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 99,5 mm lang, 14 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SCHABERKLINGE NR. 96 ist unter der Bestellnummer 96.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SCRAPEX 5196, SCRAPEX 596.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Rechteckklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 2-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb